Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3C-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3C-FM
Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3C-FM
Artikel-Nr.:
     3517I-20456116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804416
EAN/GTIN:
     4046356317832
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
blitzstromableiter typ 2

Ableiterkombination VAL-CP-MOSO 60-3C-FM

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 4-Leitersystem (L1, L2, L3, PEN), Montage auf 60 mm Systemtechnik (Stromschienensystem)
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,54*
€ 275,38*
€ 5,95*
ab € 238,52*
€ 275,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,99*
€ 278,88*
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 285,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,44*
€ 291,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0803595
ab € 4,471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.