Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter VAL-MS 230/1+1-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter VAL-MS 230/1+1-FM
Überspannungsableiter VAL-MS 230/1+1-FM
Artikel-Nr.:
     3517I-20456124
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804432
EAN/GTIN:
     4046356317818
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter VAL-MS 230/1+1-FM

Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,65*
€ 103,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,55*
€ 104,38*
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 108,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,89*
€ 110,25*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,48*
€ 112,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2856278
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2858470
ab € 2,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.