Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Acti9 iPRD1 F25r 25kA limp 3P+N A9L1F625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter Acti9 iPRD1 F25r 25kA limp 3P+N A9L1F625
Artikel-Nr.:
     3517I-20476187
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L1F625
EAN/GTIN:
     3606486808436
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 4 polig
blitzstromableiter

Kombiableiter Acti9 iPRD1 F25r 25kA limp 3P+N A9L1F625

Acti9 iPRD1 F25r modularer Kombiableiter zum Einsatz bei Blitzschutzklasse I+II. integrierte Sicherung im Gerät, keine Ableitervorsicherung notwendig (vorsicherungsfrei). Fernmeldekontakt. Optische Funktions - / Defektanzeige des Ableiters und der integrierten Sicherung (grün OK/ rot Gerät defekt). Geeignet für TN-S und TT Netze. U0-Nennspannung 240 V AC (50/60Hz).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 999,95*
€ 1.128,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.001,12*
€ 1.129,51*
Frei Haus
ab € 1.007,70*
€ 1.139,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,97*
€ 1.343,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,21*
€ 1.323,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,11*
€ 1.273,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,66*
€ 1.237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,95*
€ 1.189,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9L1F900
ab € 288,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.