Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schutzmodul Kombiableiter iPRD1 A9L1F900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schutzmodul Kombiableiter iPRD1 A9L1F900
Artikel-Nr.:
     3517I-30476188
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L1F900
EAN/GTIN:
     3606486808443
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 1phasig
blitzstromableiter

Ersatz-Schutzmodul Kombiableiter iPRD1 A9L1F900

Ersatzschutzmodul für Kombiableiter iPRD1 F25r 3P/3P+N. geeignet für A9L1F625 (L-N) und A9L1F325 (L-PE). mit integrierter Sicherung. Optische Funktions - / Defektanzeige des Ableiters und der integrierten Sicherung (grün OK/ rot Gerät defekt). U0-Nennspannung 240 V AC (50/60Hz). Uc -höchste Dauerspannung 275V AC. In-Nennableitstossstrom 25 kA. Imax -maximaler Ableitstossstrom 65 kA.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,46*
€ 342,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,94*
€ 342,98*
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 345,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,32*
€ 372,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,41*
€ 407,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9L1F325
ab € 804,80*
Ähnlich
Schneider Electric
A9L1F625
ab € 1.001,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.