Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Pfosten: rt/ws KTST SET 6ZFS#700110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20476691
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700110
EAN/GTIN:
     4013364501546
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten

Kettenständer-Set Pfosten: rt/ws KTST SET 6ZFS#700110

Kettenständer-Set (rot/weiß) mit Zementfuß, zum Absperren der Arbeitsstätte. Geeignet für Innen- und Außenanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absperrkette
Kettenglieddurchmesser:
5 mm
Gepunktet:
nein
Gestreift:
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Höhe:
870 mm
Länge:
10000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Montageart:
freistehend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot, absperrkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 6,90*
ab € 245,91*
€ 245,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,69*
€ 286,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 288,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,17*
€ 289,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 241,87*
€ 289,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700113
ab € 60,36*
Zubehör
Dehn
700112
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.