Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
Die rot/weiße RODO Stahlkette eignet sich ideal als Absperrung mit Warneffekt. So können ganz einfach Verkehrswege, Arbeitsbereiche, Fußwege uvm. gesichert oder optisch abgetrennt werden - auch im ...
geeignet für verschiedene Anwendungsbereiche zum Absperren, Sichern und Markieren auch als Regenablaufkette nutzbar zum Anbringen im Wasserablauf für den Einsatz in Innen- und Außenbereich witterun...
Absperrkette zum Markieren, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff, Absichern odAbsperrkette zum Markieren,Absichern, auf Rolle, 25 m, 8 mm, Innen- und Außenbereich, Kunststoff ...
Barrierentyp = Absperrkette Farbe = Rot, Weiß Material = ABS Farbe der Barriere = Rot, Weiß Material der Barriere = PP Länge = 10m Barriere- und Haltekette von RS ProEin Durable Sicherheitsbarriers...
Mit einer Höhe von 90 cm sind die massiven, 7 kg schweren Warnaufsteller mit rot/weißer Schraffur (RA2, gemäß ASR A1.3) und rutschfester Unterlage ideal für Absperrungen im Innen- und Außenbereich....
Absperrkette aus Kunststoff, 10 m lang, rot/weiß, Durchmesser 6 mm Absperrkette aus Kunststoff 10 m lang, rot/weiß Durchmesser 6 mmTechnische Daten: Farbe: rot / weiß Werkstoff: Kunststoff Länge au...
Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, rot/weiß. Für hohe Beanspruchung. Qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung. Für besonders hohe Beanspruchung: Stahl feuerverzinkt mi...