Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose britischer Standard 81144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose britischer Standard 81144
Steckdose britischer Standard 81144
Artikel-Nr.:
     3517I-21152798
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81144
EAN/GTIN:
     3303430811442
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Steckdose britischer Standard 81144

Pratika Schutzkontakt Anbau-Steckdose mit Deckel. Ausführung Britisch Standard. 2P+E Pol, Nennstrom bis 16A, Betriebsspannung 250VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 65mm x (H) 85mm. Schutzart IP65. Feuerbeständigkeit 850°C. Diese Anbaudose kann direkt auf Kaedra-Gehäusen oder auf Wanddosen montiert werden. Britisch Stadard. Farbe: grau (RAL 7035).
Weitere Informationen:
Ausführung:
British Standard
Schutzkontakt:
flach
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 18,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,47*
€ 18,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,77*
€ 3,90*
ab € 15,35*
€ 20,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,03*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.