Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKDOSE 16A 230V 65X85MM IP55 UK 81144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6012043
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81144
EAN/GTIN:
     3303430811442
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Pratika Schutzkontakt Anbau-Steckdose mit Deckel. Ausführung Britisch Standard. 2P+E Pol, Nennstrom bis 16A, Betriebsspannung 250VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 65mm x (H) 85mm. Schutzart IP65. Feuerbeständigkeit 850°C. Diese Anbaudose kann direkt auf Kaedra-Gehäusen oder auf Wanddosen montiert werden. Britisch Stadard. Farbe: grau (RAL 7035). Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Ausführung: British Standard, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: true, mit Klappdeckel: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50...60 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: IK09, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP65, Gerätebreite: 65 mm, Gerätehöhe: 85 mm, Gerätetiefe: 45,2 mm, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 2, mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Schutzkontakt: flach, Antibakterielle Behandlung: false, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: false, Konform UK Building Regulations Part M: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
81144
Ident Code:
81144
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdose British, Steckdose Schweiz, TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, aufputz steckdosen ip65, aufputz steckdose, cee anbaudose 16a, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,37*
€ 18,30*
€ 5,00*
ab € 13,45*
€ 18,47*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,97*
€ 19,40*
€ 3,90*
ab € 15,36*
€ 20,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,07*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.