Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN Cu-Kabelzertifizierer 2500 MHz WX4500-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAN Cu-Kabelzertifizierer 2500 MHz WX4500-FA
LAN Cu-Kabelzertifizierer 2500 MHz WX4500-FA
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21450372
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228070
EAN/GTIN:
     0610098410904
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator

LAN Cu-Kabelzertifizierer 2500 MHz WX4500-FA

WireXpert 4500 LAN Kupferkabel- und LWL-Zertifizierer - Klasse D, E, EA, F, FA und höher 2500 MHz Bestehend aus: Zwei identischen Handgeräten mit Dual Control System - DCSTM inklusive Li-Ionen-Akku, Netzteil, Tragetasche, Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertesoftware eXport, Klasse EA Channel-Adapter (1 Paar), Klasse EA Permanent-Link-Adapter-Set (1 Paar), Sprechset (1 Paar), USB-Stick, Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Multifunktion
Ausführung:
LWL-Zertifizierungsset
Anzeigeart:
Touchscreen
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.034,37*
€ 8.252,53*
Frei Haus
ab € 8.280,00*
€ 8.499,31*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9.748,02*
€ 9.970,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.796,26*
€ 10.018,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9.892,48*
€ 10.114,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.252,53*
€ 9.820,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.199,62*
€ 9.757,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.070,81*
€ 9.604,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.034,37*
€ 9.560,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AD_EF_MM2
ab € 3.718,86*
Sonstiges
Softing
WX_AC_6ALCORD2
ab € 150,19*
Sonstiges
Softing
226539
ab € 1.771,71*
Sonstiges
Softing
228003
ab € 3.724,61*
Sonstiges
Softing
228004
ab € 373,57*
Sonstiges
Softing
228005
ab € 498,50*
Sonstiges
Softing
228006
ab € 373,23*
Sonstiges
Softing
228013
ab € 169,24*
Sonstiges
Softing
228014
ab € 49,13*
Sonstiges
Softing
228017
ab € 834,60*
Sonstiges
Softing
228027
ab € 1.055,90*
Sonstiges
Softing
228029
ab € 1.057,83*
Sonstiges
Softing
228030
ab € 151,54*
Sonstiges
Softing
228031
ab € 128,65*
Sonstiges
Softing
228037
ab € 210,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.