Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softing WX4500-FA WireXpert 4500 LAN Kupferkabel Zertif.-Kl.D E EA F FA u.höh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0631548
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228070
EAN/GTIN:
     610098410904
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Der WireXpert 4500 ist ein hochmoderner Zertifizierer, der eine beeindruckende Bandbreite bis zu 2.500 MHz abdeckt. Mit seiner fortschrittlichen Technologie bietet er eine umfassende Kabelzertifizierung für eine Vielzahl von Standards, darunter Klasse D/E/EA/F/FA, Cat 5/5e/6/6A/7/7A sowie Cat 8 und Class I & II. Dieses Gerät erfüllt nicht nur, sondern übererfüllt auch die Anforderungen gemäß ISO Level VI, V, IV, IIIe und TIA Level 2G und IIIe Genauigkeits-Anforderungen, was durch die ETL-Bestätigung bestätigt wird. Damit stellt der WireXpert 4500 sicher, dass die Zertifizierung Ihrer Verkabelung höchsten internationalen Standards entspricht. DUAL CONTROL SYSTEM (DCS™) – PRAKTISCH UND ALLES IM BLICK Alle Geräte der WireXpert-Serie zeichnen sich durch das einzigartige Dual Control System aus, sprich sowohl das Local-, als auch das Remote-Gerät ist mir einem großen farbigen LCD-Bildschirm ausgestattet. Zum einen werden dadurch Messreihen, ob alleine oder im Team, effizienter und die Wegezeiten verkürzen sich beträchtlich. Andererseits erleichtert das Dual Control System die Fehlersuche auf dem Remote-Gerät. Darüber hinaus unterstützt der WireXpert 4500 die erweiterte Zertifizierung für Lichtwellenleiter bei 850/1300 nm (Multimode) und 1310/1550 nm (Singlemode). Dies ermöglicht eine umfassende Überprüfung und Qualitätssicherung Ihrer Glasfaser-Infrastruktur. Um Ihnen eine umfassende Übersicht zu bieten, bietet der WireXpert 4500 erweiterte Berichts- und Dokumentationsfunktionen für die Verkabelung. Dies erleichtert die Nachverfolgung, Analyse und Dokumentation Ihrer Netzwerkinfrastruktur, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Leistungsstandards entspricht. Lizenzfreie PC-Software eXport zur einfachen Erstellung von umfangreichen Berichten und Dokumentationen. Bestehend aus: Zwei identischen Handgeräten mit Dual Control System - DCSTM inklusive Li-Ionen-Akku, Netzteil, Tragetasche, Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertesoftware eXport, Klasse EA Channel-Adapter (1 Paa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.034,37*
€ 8.252,53*
Frei Haus
ab € 8.280,00*
€ 8.499,31*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9.748,02*
€ 9.970,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.796,26*
€ 10.018,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9.892,48*
€ 10.114,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.970,52*
€ 11.864,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.912,29*
€ 11.795,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.780,32*
€ 11.638,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.748,02*
€ 11.600,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AD_EF_MM2
ab € 3.718,86*
Sonstiges
Softing
WX_AC_6ALCORD2
ab € 150,19*
Sonstiges
Softing
226539
ab € 1.771,71*
Sonstiges
Softing
228003
ab € 3.724,61*
Sonstiges
Softing
228004
ab € 373,57*
Sonstiges
Softing
228005
ab € 498,50*
Sonstiges
Softing
228006
ab € 373,23*
Sonstiges
Softing
228013
ab € 169,24*
Sonstiges
Softing
228014
ab € 49,13*
Sonstiges
Softing
228017
ab € 834,60*
Sonstiges
Softing
228027
ab € 1.055,90*
Sonstiges
Softing
228029
ab € 1.057,83*
Sonstiges
Softing
228030
ab € 151,54*
Sonstiges
Softing
228031
ab € 128,65*
Sonstiges
Softing
228037
ab € 210,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.