| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21460984 Herst.-Nr.: 5272819 EAN/GTIN: 0195112018569 |
| |
|
| | |
| Netzqualitätsanalysator o. Stromsensoren FLUKE-1777/BASIC Mit den dreiphasigen Netz- und Stromversorgungsanalysatoren der Serie 1770 von Fluke gehen Protokollierung, Fehlersuche und Analyse der Netzqualität wesentlich leichter von der Hand. Als schnellere, bequemere Methode zur Untersuchung der Netzqualität bietet die Serie 1770 automatische Messungen, einfache Bedienung und Einrichtung, zuverlässige technische Daten und vereinfachte Berichterstellung. Weitere Informationen: | | Anzeige: | graphisch | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 4 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | mit Stromzangen/Zangenadapter | Oberwellenmessung: | ja | Leistungsfaktor: | ja | Wirkleistung: | ja | Blindleistung: | ja | Scheinleistung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.595,43* | € 9.751,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9.595,51* | € 9.769,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9.798,48* | € 9.962,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.678,28* | € 10.206,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.752,74* | € 10.980,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|