Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607
Artikel-Nr.:
     3517I-21661063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904607
EAN/GTIN:
     4055626255767
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607

Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 7,5 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12..15 V
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12,75 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
7,5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,37*
€ 89,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 78,43*
€ 94,62*
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 98,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,72*
€ 102,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,87*
€ 103,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.