Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607
Artikel-Nr.:
     6012-21661063
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904607
EAN/GTIN:
     4055626255767
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904607

Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 7,5 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12..15 V
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12,75 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
7,5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,41*
€ 89,77*
€ 5,00*
ab € 78,24*
€ 94,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,75*
€ 98,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,85*
€ 101,72*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,86*
€ 102,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.