Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! AC100-240 V/5 A 6EP4683-6LB00-0AY0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGO! AC100-240 V/5 A 6EP4683-6LB00-0AY0
LOGO! AC100-240 V/5 A 6EP4683-6LB00-0AY0
Artikel-Nr.:
     3517I-21661720
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP46836LB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515155485
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät

LOGO! AC100-240 V/5 A 6EP4683-6LB00-0AY0

LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 55,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,11*
€ 57,41*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,08*
€ 58,77*
€ 8,95*
ab € 44,20*
€ 58,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,65*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33336SB000AY0
ab € 70,97*
Zubehör
Siemens
6EP13332BA20
ab € 88,90*
Zubehör
Siemens
6EP14332BA20
ab € 112,58*
Zubehör
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 108,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.