Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedieneinheit f. FU mit OLED-Disp. DX-KEY-OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-21750604
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169133
EAN/GTIN:
     4015081656127
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Frequenzumrichter-Bedienterminal

Bedieneinheit f. FU mit OLED-Disp. DX-KEY-OLED

Bedieneinheit, Untersortiment: Bedieneinheit, Beschreibung: mit OLED-Display, Front IP54, mehrsprachig, mit ca. 3 m langem, steckbarem Verbindungskabel (RJ45, 8-polig), Länge: 3 m, verwendbar für: DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bedienpanel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 173,36*
€ 193,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 202,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,87*
€ 202,76*
Frei Haus
ab € 187,95*
€ 211,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,14*
€ 212,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169060
ab € 1.011,17*
Ähnlich
Eaton
169084
ab € 513,49*
Ähnlich
Eaton
169347
ab € 605,45*
Ähnlich
Eaton
169348
ab € 668,14*
Ähnlich
Eaton
169349
ab € 633,86*
Ähnlich
Eaton
169350
ab € 703,84*
Ähnlich
Eaton
169352
ab € 728,08*
Ähnlich
Eaton
169353
ab € 657,00*
Ähnlich
Eaton
169357
ab € 785,31*
Ähnlich
Eaton
169359
ab € 1.217,31*
Ähnlich
Eaton
169361
ab € 1.824,04*
Ähnlich
Eaton
169363
ab € 2.127,76*
Ähnlich
Eaton
169365
ab € 2.843,67*
Ähnlich
Eaton
169378
ab € 623,51*
Ähnlich
Eaton
169379
ab € 689,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.