Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Bremswiderstand
>
Artikel
Bremswiderstand 100Ohm 6,2kW DX-BR100-6K2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-21750696
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
171904
EAN/GTIN:
4015081683994
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
eaton bremswiderstand
bremschopper
Bremswiderstand 100Ohm 6,2kW DX-BR100-6K2
Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen/Anschlussbolzen, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 6.2 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Antriebstechnik
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 754,51*
€ 806,86*
Lager 1788
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,30*
€ 807,39*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 787,18*
€ 835,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 785,47*
€ 840,66*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 843,19*
€ 900,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,08*
€ 955,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,17*
€ 936,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,37*
€ 920,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,51*
€ 897,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
185742 - DC1-34024NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 24 A, 11 kW,
Eaton
185742
ab € 809,24*
Ähnlich
199441 - DC1-34018FB-A66OE1, Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 18 A, 7.5 kW
Eaton
199441
ab € 966,35*
Ähnlich
199443 - DC1-34024FB-A66OE1, Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 24 A, 11 kW
Eaton
199443
ab € 1.301,59*
Ähnlich
199444 - DC1-34024FB-A6SOE1, Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 24 A, 11 kW
Eaton
199444
ab € 1.377,21*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW, 400 V ac / 24 A
Eaton
185764 DC1-34024FB-A20CE1
ab € 817,65*
Ähnlich
Eaton Frequenzumrichter DC1-34018FB-A20CE1 7.5 kW 3phasig 400 V
Eaton
185761
ab € 644,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen