Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit 6DI,3DO,2AI,2AO 6SL3244-0BB13-1BA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21758344
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32440BB131BA1
EAN/GTIN:
     4042948661758
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

Control Unit 6DI,3DO,2AI,2AO 6SL3244-0BB13-1BA1

SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 F E-Typ Safety integrated STO F-Type SS1, SLS, SSM, SDI RS-485-Interface 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, max. 3F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0 bis +50°C ohne Power Module Control Unit SINAMICS Control Unit CU240E-2 F für Standardapplikationen im allgemeinen Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,54*
€ 272,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,59*
€ 291,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,98*
€ 300,24*
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 316,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,13*
€ 322,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,64*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,93*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,77*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000HA0
ab € 12,13*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,65*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 219,70*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.