| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21877234 Herst.-Nr.: OGP302 EAN/GTIN: 4021179243070 |
| |
|
| | |
| Sensor optisch OGP-DPKG/6M Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Reichweite 4 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Dunkelschaltung, Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Polfilter, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Dichtung: EPDM, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 4000 mm | Max. Schaltabstand: | 4000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,08* | € 133,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,42* | € 134,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,44* | € 136,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,74* | € 139,88* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,20* | € 141,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|