| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-21969639 Herst.-Nr.: 247300 EAN/GTIN: 4010337104391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raumtemperaturregler 24V Öff./Schließ. 247300 Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht - Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 24 V~. - Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. - Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung. - Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) über Zentraluhr. - Eingangsklemme zur Aktivierung des Kühlbetriebs über Zentralsteuerung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | markengebunden | Art der Spannungsversorgung: | 24 V AC | Anschluss: | drei-/vieradrig | Messbereich: | 5..30 °C | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | PID | Geeignet für Heizen: | ja | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Geeignet für Kühlen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |