Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenklemme 4qmm, 6 Leiter 773-606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Wago 773-606 Kompletter elektrischer Anschluss 32 A 4
Artikel-Nr.:
     3517I-22557663
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-606
EAN/GTIN:
     4055143088671
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Dosenklemme 4qmm, 6 Leiter 773-606

Verbindungsdosenklemme
für eindrähtige Leiter
max. 4 mm²
6 Leiter
Gehäusefarbe braun-transparent
Deckelfarbe braun
Umgebungstemperatur max. 60°C
2,50 mm²
mehrfarbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
6
Nennquerschnitt:
1,5..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,29014*
€ 0,40014*
1 Tag
500
50
€ 5,90*
ab € 0,3074*
€ 0,4274*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3089*
€ 0,4289*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3096*
€ 0,4296*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3168*
€ 0,4368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.