Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7939423 Herst.-Nr.: 773-606 EAN/GTIN: 4055143088671 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; max. 4 mm²; 6 Leiter; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe braun; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: sonstige, Anzahl der Klemmstellen: 6, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5...4 mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: 1,5...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 773-606 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,317* | € 17,387* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,22* | € 21,03* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,195* | € 21,135* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,32* | € 21,18* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,56* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3039* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|