Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eWickler Standard Zeiteinstellungen 313000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageanleitung
Montageanleitung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22597650
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     313000
EAN/GTIN:
     4260005856156
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler

eWickler Standard Zeiteinstellungen 313000

Mit unseren elektronischen Gurtwicklern können Sie binnen weniger Minuten handbediente Rollläden auf einen komfortablen, vollautomatischen Betrieb umrüsten. Hierzu müssen Sie lediglich Ihren vorhandenen Federroller gegen den neuen eWickler tauschen. Die Laufeigenschaften und die Haltbarkeit aller eWickler sind beispielgebend . Die großen Bedientasten sind gut zu drücken und die Bedienung ist so intuitiv wie möglich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Gurtbandstärke:
23 mm
Gurtbandlänge:
6300 mm
Max. Rollladengewicht:
30 kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Höhe:
212 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
162 mm
Mit Sonnensensor:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 92,12*
€ 116,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,07*
€ 117,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,46*
€ 119,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,26*
€ 138,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,84*
€ 145,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.