| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6502579 Herst.-Nr.: 313000 EAN/GTIN: 4260005856156 |
| |
|
| | |
| Mit unseren elektronischen Gurtwicklern können Sie binnen weniger Minuten handbediente Rollläden auf einen komfortablen, vollautomatischen Betrieb umrüsten. Hierzu müssen Sie lediglich Ihren vorhandenen Federroller gegen den neuen eWickler tauschen. Die Laufeigenschaften und die Haltbarkeit aller eWickler sind beispielgebend . Die großen Bedientasten sind gut zu drücken und die Bedienung ist so intuitiv wie möglich. Die Endpunkte sind mit Hilfe der Tasten einstellbar und können jederzeit einfach angepasst werden. Um versehentliche Änderungen an den Endpunkten zu vermeiden, ist die Einstelltaste unter einer unauffälligen Klappe versteckt. Weiterhin verfügen die Geräte über einen materialschonenden Soft-Anlauf und Soft-Stopp. Mit dem anschließbaren Sonnen- und Dämmerungssensor können die eWickler auch völlig selbstständig auf verschiedene Witterungsbedingungen reagieren. Diese Sensoren können separat mit 1, 3 oder 5 Metern Kabellänge erworben werden. Der eWickler Standard verfügt über eine leicht einzustellende Memoryfunktion (24-h-Logik) sowie über einen Hindernis- und Auflaufschutz. Das Gerät wird in den Gurtkasten eingesetzt und hat eine Aufnahme für bis zu 6,3m Gurtband mit einer Breite von 23mm. Die Stromversorgung läuft über einen Festanschluss im Gurtkasten oder über den beiliegen Netzstecker (Kabellänge 2m). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz). Das Blendenmaß ist 212x60mm und die Schraublochabstände sind 165 und 185mm. Die maximale Zugleistung liegt bei 45kg. Montageart: Einbau, Breite: 60 mm, Höhe: 212 mm, Tiefe: 162 mm, Mit Zeitschaltuhr: true, Gurtbandstärke: 23 mm, Gurtbandlänge: 6300 mm, Max. Rollladengewicht: 30 kg, Mit Sonnensensor: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH | Produkt Typ: | 313000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollotron Rollladenantrieb, Rollotron, Rollotron-Standard, Rollladenantrieb, Rollotron-Computer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 92,12* | € 116,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,07* | € 117,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,46* | € 119,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,26* | € 138,27* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,84* | € 145,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|