Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 313000 eWickler Standard vollautomatischer Rollladengurtwicker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0470411
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     313000
EAN/GTIN:
     4260005856156
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
Mit unseren elektronischen Gurtwicklern können Sie binnen weniger Minuten handbediente Rollläden auf einen komfortablen, vollautomatischen Betrieb umrüsten. Hierzu müssen Sie lediglich Ihren vorhandenen Federroller gegen den neuen eWickler tauschen. Die Laufeigenschaften und die Haltbarkeit aller eWickler sind beispielgebend . Die großen Bedientasten sind gut zu drücken und die Bedienung ist so intuitiv wie möglich. Die Endpunkte sind mit Hilfe der Tasten einstellbar und können jederzeit einfach angepasst werden. Um versehentliche Änderungen an den Endpunkten zu vermeiden, ist die Einstelltaste unter einer unauffälligen Klappe versteckt. Weiterhin verfügen die Geräte über einen materialschonenden Soft-Anlauf und Soft-Stopp. Mit dem anschließbaren Sonnen- und Dämmerungssensor können die eWickler auch völlig selbstständig auf verschiedene Witterungsbedingungen reagieren. Diese Sensoren können separat mit 1, 3 oder 5 Metern Kabellänge erworben werden. Der eWickler Standard verfügt über eine leicht einzustellende Memoryfunktion (24-h-Logik) sowie über einen Hindernis- und Auflaufschutz. Das Gerät wird in den Gurtkasten eingesetzt und hat eine Aufnahme für bis zu 6,3m Gurtband mit einer Breite von 23mm. Die Stromversorgung läuft über einen Festanschluss im Gurtkasten oder über den beiliegen Netzstecker (Kabellänge 2m). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz). Das Blendenmaß ist 212x60mm und die Schraublochabstände sind 165 und 185mm. Die maximale Zugleistung liegt bei 45kg.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 92,13*
€ 116,29*
€ 5,00*
ab € 93,09*
€ 117,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,48*
€ 119,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,60*
€ 139,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 146,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.