Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0
Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22653312
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049630-00
EAN/GTIN:
     4015739496303
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0

Bus-Video-Verteiler symmetrisch für die Hutschiene bestehend aus 2 komplett getrennten Verteilern mit jeweils 2 Ausgängen zum Aufbau einer Baumstruktur bzw. bei mehreren Steigleitungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,95*
€ 153,56*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 124,12*
€ 154,30*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 126,44*
€ 156,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 159,10*
Frei Haus
ab € 134,02*
€ 165,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.