Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0
Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22653312
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049630-00
EAN/GTIN:
     4015739496303
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Bus-Video-Verteiler symetr.schwarz BVVS 652-0

Bus-Video-Verteiler symmetrisch für die Hutschiene bestehend aus 2 komplett getrennten Verteilern mit jeweils 2 Ausgängen zum Aufbau einer Baumstruktur bzw. bei mehreren Steigleitungen.
Weitere Informationen:
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 122,94*
€ 130,08*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 124,47*
€ 131,64*
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 134,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 139,68*
€ 3,50*
ab € 134,37*
€ 141,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.