Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät 2-Draht 6TE 346050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bticino 346050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 32,4 W
bticino 346050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 32,4 W
Artikel-Nr.:
     3517I-22654113
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     346050
EAN/GTIN:
     8005543545324
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzgerät 2-Draht 6TE 346050

Netzgerät 2-Draht mit integriertem Videoadapter für Verteilereinbau (Profilschiene 35mm). Eingang 230VAC 50Hz. Enthält 3 BUS-Anschlüsse für Eingang Videotürstation, Eingang Audiotürstation und Steigleitung zu den Hausstationen sowie 1 Anschluss (1 2) für Zusatzspannungsversorgung. Verwendbar für Audio- und Videoanlagen gleichermaßen. Elektronische Sicherung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
27 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 155,80*
€ 180,51*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 156,50*
€ 180,64*
4 Tage
33
€ 4,95*
ab € 156,65*
€ 180,66*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 157,01*
€ 181,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 182,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.