Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-23958873
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009475
EAN/GTIN:
     4012196458707
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,20*
€ 75,10*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,09*
€ 75,12*
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 77,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,11*
€ 78,72*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,51*
€ 87,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,12*
€ 89,3928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,23*
€ 88,3337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,42*
€ 83,7998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,09*
€ 70,3171
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.