Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G
Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-23958873
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009475
EAN/GTIN:
     4012196458707
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle für 2 Kabel 15mm 1015 D 15 G

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,76*
€ 77,10*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,35*
€ 77,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 78,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 79,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,41*
€ 87,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,49*
€ 94,5931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,94*
€ 93,9386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,71*
€ 85,3349
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.