Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GA HF IP66 PG7 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GA HF IP66 PG7 BK
Verschraubung WP-GA HF IP66 PG7 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-25052688
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240916
EAN/GTIN:
     4046356710237
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg7

Verschraubung WP-GA HF IP66 PG7 BK

Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,038*
€ 0,0585*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,33*
€ 3,87*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4548*
€ 4,0348*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 4,09*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6166*
€ 4,2066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0348*
€ 4,80141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9348*
€ 4,68241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,7748*
€ 4,49201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,6948*
€ 4,39681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,4548*
€ 4,11121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 201,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241194
ab € 0,0954*
Zubehör
Phoenix Contact
1424558
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 1,7882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.