Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verschraubung M25x1,5 3/4, Metall EW45-M 0609.000.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexa EW 45-M EW 45-M, 3/4 Zoll-M25 3/4z-M25 Verschraubung 45o Bogen Messing
Flexa EW 45-M EW 45-M, 3/4 Zoll-M25 3/4z-M25 Verschraubung 45o Bogen Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-25089353
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10609000025
EAN/GTIN:
     4025113189561
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Winkel-Verschraubung M25x1,5 3/4, Metall EW45-M 0609.000.025

Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,74*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,3965*
€ 18,5365*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 15,6024*
€ 20,0624*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,0902*
€ 20,7402*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,4404*
€ 27,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10609000040
ab € 37,483*
Ähnlich
Flexa
10609000116
ab € 10,52*
Ähnlich
Flexa
10609000120
ab € 12,55*
Ähnlich
Flexa
10609000063
ab € 78,40*
Ähnlich
Flexa
10609000020
ab € 10,40*
Ähnlich
Flexa
10609000016
ab € 8,98*
Ähnlich
Flexa
10609000021
ab € 10,94*
Ähnlich
Flexa
10609000032
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.