Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 22kW/400V,AC DIULM50/11(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite (ähnlich)
Produktbild Vorderseite (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25266195
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278236
EAN/GTIN:
     4015082782368
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz 230v eaton
eaton wendeschütz
wendeschütz 230v

Wendeschütz 22kW/400V,AC DIULM50/11(230V50HZ)

Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 50 A, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
6
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 328,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,45*
€ 334,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,60*
€ 351,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 335,79*
€ 363,13*
Frei Haus
ab € 339,58*
€ 366,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,09*
€ 417,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,38*
€ 412,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136504
ab € 137,26*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,95*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.