Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Wendeschütz
>
Artikel
EATON DIULM50/11 230V50Hz 278236 240V60Hz Wendeschütz 3p 22kW 400V 278236
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-296986
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
278236
EAN/GTIN:
4015082782368
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz 230v eaton
eaton wendeschütz
wendeschütz 230v
EATON DIULM50/11 230V50Hz 278236 240V60Hz Wendeschütz 3p 22kW 400V 278236
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Schütze
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 328,72*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,45*
€ 334,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,60*
€ 351,09*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 335,79*
€ 363,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 339,58*
€ 366,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,19*
€ 426,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
136504 - ZEB65-100
Eaton
136504
ab € 137,26*
Zubehör
281217 - DILM95-XSPV130
Eaton
281217
ab € 8,42*
Zubehör
281218 - DILM95-XSPV240
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
281225 - DILM95-XSPVL240
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
281226 - DILM150-XVB
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 57 A, 172mm x 60mm
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,95*
Zubehör
Eaton Serie DILM Überspannungsableiter für Serie DILK33 bis DILK50, Serie DILM40 bis DILM95, Serie DILMP63 bis DILMP200
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZB65-65 1 St.
Eaton
278460
ab € 70,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen