Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.1/2-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-25276680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044945
EAN/GTIN:
     4015080449454
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter

Drehstromschienenblock B3.1/2-PKZ0

Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM0-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 99mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
54 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
99 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
5,5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,13*
€ 9,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,53*
3 Tage
88
1
€ 6,40*
ab € 7,70*
€ 10,59*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 11,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,47*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,11*
Zubehör
Eaton
156398
ab € 91,18*
Zubehör
Eaton
265337
ab € 48,98*
Zubehör
Eaton
265342
ab € 58,34*
Zubehör
Eaton
278475
ab € 36,07*
Zubehör
Eaton
199184
ab € 47,55*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,75*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,26*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 87,04*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,91*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,46*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 61,99*
Zubehör
Eaton
265330 PKZM0-0,16/AK
ab € 42,32*
Zubehör
Eaton
265332 PKZM0-0,25/AK
ab € 42,35*
Zubehör
Eaton
265344 PKZM0-25/AK
ab € 72,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.