Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normal-Hilfsschalter 2S1Ö NHI21-PKZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-25276725
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072894
EAN/GTIN:
     4015080728948
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Normal-Hilfsschalter 2S1Ö NHI21-PKZ0

Normal-Hilfsschalter, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3,5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 9,82*
€ 12,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,93*
€ 13,10*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 11,56*
€ 15,29*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 12,09*
€ 15,96*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,82*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,96*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,02*
Zubehör
Eaton
039424
ab € 60,57*
Zubehör
Eaton
039425
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
039426
ab € 54,15*
Zubehör
Eaton
039427
ab € 54,08*
Zubehör
Eaton
039428
ab € 50,66*
Zubehör
Eaton
039431
ab € 52,26*
Zubehör
Eaton
039437
ab € 59,42*
Zubehör
Eaton
039439
ab € 54,61*
Zubehör
Eaton
039440
ab € 81,67*
Zubehör
Eaton
044502
ab € 52,56*
Zubehör
Eaton
044503
ab € 66,48*
Zubehör
Eaton
072720
ab € 37,18*
Zubehör
Eaton
072723
ab € 39,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.