Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25302670 Herst.-Nr.: 20447106 EAN/GTIN: 4011334354758 |
| |
|
| | |
| Temperaturregler matt m. Schließer 20447106 Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert K.1 anthrazit, matt. Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert, Anpassung des Heizbedarf an individuellen Lebensgewohnheiten durch Regelung der Raumtemperatur abhängig von Uhrzeit und Wochentag (Programm), mit Aufdruck. Für Heiz- oder Kühlbetrieb. Für Raum- und Fußbodenheizungen, mit integriertem Temperaturfühler, bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum- und/oder externem Temperaturregler möglich, mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler, großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige, Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch, max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Messbereich: | 10 °C | Thermische Rückkopplung: | Serie | Differenzwert: | 0,5 K | Temperatur ablesbar: | ja | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Widerstandssensor | Montageart: | Unterputz | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,87* | € 193,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,64* | € 194,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,30* | € 199,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,71* | € 203,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,34* | € 205,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|