Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25371666 Herst.-Nr.: 587614 EAN/GTIN: 4042811029562 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster anth mit LED-Anzeige 587614 Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Mit Namensschild: | nein | Mit Beleuchtung: | nein | Werkstoff: | Polycarbonat | Montageart: | Unterputz | Farbe: | sonstige | Drahtlos: | nein | Einbautiefe: | 12 mm | Länge: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,61* | € 55,49* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,36* | € 55,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,92* | € 57,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,47* | € 58,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 52,88* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|