Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0245574 Herst.-Nr.: 587614 EAN/GTIN: 4042811029562 |
| |
|
| | |
| Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformatorxx Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm². Zu komplettieren mit Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326xx, 4356xx Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,61* | € 55,49* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 42,36* | € 55,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,92* | € 57,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,47* | € 58,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 52,88* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|