Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster anth mit LED-Anzeige 587614


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltaster anth mit LED-Anzeige 587614
Klingeltaster anth mit LED-Anzeige 587614
Artikel-Nr.:
     6012-25371666
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     587614
EAN/GTIN:
     4042811029562
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
klingeltaster merten
klingelknopf

Klingeltaster anth mit LED-Anzeige 587614

Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Polycarbonat
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
12 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,61*
€ 55,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,36*
€ 55,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 57,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,47*
€ 58,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,88*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.