Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU 0069002/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU 0069002/100
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU 0069002/100
Artikel-Nr.:
     3517I-25683334
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0069002/100
EAN/GTIN:
     4044774690223
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU 0069002/100

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - Silikon-Aderleitung, massivdrähtig für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
2,2 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
180 °C
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20905*
€ 0,28905*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 0,704*
1 Tag
77
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,2091* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 28,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.