Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,75 mm², blau, Außen-Ø 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,75 mm², blau, Außen-Ø 2
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,75 mm², blau, Außen-Ø 2
Artikel-Nr.:
     4502-33P1052
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0069002
EAN/GTIN:
     4044774690223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Silikon-Schaltlitze, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiD, 0,75 mm², blau, Außen-Ø 2,2 mm
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 bis 180 °C
Biegeradius (bewegt):
6.6 mm
Biegeradius (unbewegt):
13.2 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20905*
€ 0,28905*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,248*
€ 0,704*
1 Tag
77
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.