| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25868024 Herst.-Nr.: 180816 EAN/GTIN: 8014212200075 |
| |
|
| | |
| Quetschkabelschuh 0,5-1qmm M10 rot ICIQ110 für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Flanschform: | Ringform | Entspricht DIN: | ja | Isolation: | Polycarbonat (PC) | Farbe der Isolation: | rot | Nennquerschnitt: | 0,5..1 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,879* | € 15,599* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,08* | € 15,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,25* | € 16,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,78* | € 16,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|