Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse mechan. bis 1200ml Inhalt HANDPRESS AMXHPT1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartuschenpresse mechan. bis 1200ml Inhalt HANDPRESS AMXHPT1200
Kartuschenpresse mechan. bis 1200ml Inhalt HANDPRESS AMXHPT1200
Artikel-Nr.:
     3517I-25874874
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     250251
EAN/GTIN:
     4010311133478
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse

Kartuschenpresse mechan. bis 1200ml Inhalt HANDPRESS AMXHPT1200

Robust verarbeitete Kartuschenpresse in Profiqualität, verwendbar mit automatischem Gießharz-Mischsystem AMX oder konventionellen Kartuschen. Lieferumfang: Kartuschenpresse AMX-HPT 1200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
ja
Max. Kartuschendurchmesser:
130 mm
Max. Kartuschenlänge:
270 mm
Volumen Kartusche:
1200 ml
PU-Schaum-Pistole:
nein
Nachtropfsperre:
nein
Anzahl der Raststellungen:
90
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,30*
€ 264,59*
€ 5,95*
ab € 228,06*
€ 265,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,35*
€ 294,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,93*
€ 323,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.