Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig schwarz, 19mm x8m 5962F/IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband doppelseitig schwarz, 19mm x8m 5962F/IPS
Klebeband doppelseitig schwarz, 19mm x8m 5962F/IPS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25881868
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100223836
EAN/GTIN:
     4054596796300
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Klebeband doppelseitig schwarz, 19mm x8m 5962F/IPS

3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
8 m
Doppelseitig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 36,92*
1
€ 4,00*
ab € 27,38*
€ 37,04*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 37,96*
1
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 37,96*
1
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 3,51375* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 147,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.