Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5962F/IPS Klebeband Schwarz (L x B) 8m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q116682
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5962F/IPS
EAN/GTIN:
     4054596308602
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.
Features:
Schwarz
(L x B) 8 m x 19 mm
Doppelseitig klebend
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Typ:
5962F/IPS
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
1.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1.6 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 36,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,38*
€ 37,04*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 37,96*
1
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 37,96*
1
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 3,4225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.