Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement mit Zugentlastung für Führungsketten, 1 6154 038 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement mit Zugentlastung für Führungsketten, 1 6154 038 000
Anschlusselement mit Zugentlastung für Führungsketten, 1 6154 038 000
Artikel-Nr.:
     4502-12H5933
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 6154 038 000
EAN/GTIN:
     4025113291172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Zugentlastung
Verbinder mit Dehnung, 1 6154 038 000, Flexa Verbinder mit Spannung, Verbindung und Fixierung der PL-Führungsketten.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Führungsketten
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Anschluss mit Zugentlastung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, energieführungsketten flexa, schleppketten, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Anschlusselement, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,94*
€ 7,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 8,10*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,19*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.