Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZBFM 5/WH,lgs:13-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZBFM 5/WH,lgs:13-24
Zackband ZBFM 5/WH,lgs:13-24
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25903259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803605:0013
EAN/GTIN:
     4017918598983
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Zackband ZBFM 5/WH,lgs:13-24

Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 13 ... 24, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,535*
€ 7,135*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,766*
€ 7,426*
10
€ 5,95*
ab € 5,83771*
€ 7,50771*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,7447*
€ 7,6334*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,99912*
€ 7,71912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,426*
€ 8,83694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,106*
€ 8,45614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,766*
€ 6,86154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0800268
ab € 5,6846*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0001
ab € 5,535*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0025
ab € 5,528*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0037
ab € 5,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.