Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagdübel CLM8040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlagdübel CLM8040
Einschlagdübel CLM8040
Artikel-Nr.:
     3517I-25920917
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     593100
EAN/GTIN:
     3479775931005
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Einschlagdübel
Nageldübel

Einschlagdübel CLM8040

Spreizdübel für den Einsatz in Beton. Spreizdübel aus Messing, M8-Schraube, 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Schrauben
Verankerung:
Loch
Werkstoff der Hülse:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
30 mm
Mit Flansch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,13*
€ 101,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,14*
€ 101,61*
Frei Haus
ab € 85,95*
€ 105,53*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,41*
€ 106,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,29*
€ 110,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,61*
€ 120,9159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,80*
€ 119,952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,12*
€ 114,3828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,90*
€ 109,361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.