| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25929206 Herst.-Nr.: 10062169 EAN/GTIN: 4007685011037 |
| |
|
| | |
| Ms-Reduzierung MRP 16-11 Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 11 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 16 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,12* | € 83,94* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,18* | € 83,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,21* | € 85,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,14* | € 86,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,202* | € 106,622* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|