Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Alu PG16PG11 vernick MRP16-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062169 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG11x1,41 MRR-16/11 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062169 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG11x1,41 MRR-16/11 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E570C30
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062169
EAN/GTIN:
     4007685011037
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Alu PG16PG11 vernick MRP16-11
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, reduktionsring wiska, messing doppelnippel, kabelverschraubung alu, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6991*
€ 0,8991*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6856*
€ 0,9026*
100
Frei Haus
ab € 0,7201*
€ 0,9201*
100
Frei Haus
ab € 0,7817*
€ 1,0157*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,86032*
€ 1,10032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,10032*
€ 1,30938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05032*
€ 1,24988
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86032*
€ 1,02378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
Wiska
10062172
ab € 2,97*
Ähnlich
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003910
ab € 8,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Wiska
10062170
ab € 0,4234*
Ähnlich
Wiska
10062167
ab € 1,2419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.